102,16 €/ Unitéhors TVA
123,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 12.5 kN |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Vitesse limite | 6500 rpm |
88,69 €/ Unitéhors TVA
107,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026