83,18 €/ Unitéhors TVA
100,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6900 rpm |
73,52 €/ Unitéhors TVA
88,96 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026