Eriks
FAG

FAG 1211-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:11668805
  • Fabricant:4012801159081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

70,37 €/ Unitéhors TVA

85,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
10 kN
Vitesse de référence
6900 rpm
Vitesse limite
7700 rpm
Alternatives

61,94 €/ Unitéhors TVA

74,95 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026