Eriks
FAG

FAG 1207-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:11668797
  • Fabricant:4012801158978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

38,63 €/ Unitéhors TVA

46,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
5.1 kN
Vitesse de référence
9800 rpm
Vitesse limite
11600 rpm
Alternatives

34,00 €/ Unitéhors TVA

41,14 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026