38,63 €/ Unitéhors TVA
46,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 16 kN |
Charge statique | 5.1 kN |
Vitesse de référence | 9800 rpm |
Vitesse limite | 11600 rpm |
34,00 €/ Unitéhors TVA
41,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026