Eriks
FAG

FAG 1205-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:11668793
  • Fabricant:4012801158916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
12.3 kN
Charge statique
3.3 kN
Vitesse de référence
13400 rpm
Vitesse limite
15500 rpm
Alternatives

26,17 €/ Unitéhors TVA

31,67 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026