28,26 €/ Unitéhors TVA
34,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 8.1 kN |
Charge statique | 2.01 kN |
Vitesse de référence | 17400 rpm |
Vitesse limite | 21800 rpm |
34,82 €/ Unitéhors TVA
42,13 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026