28,19 €/ Unitéhors TVA
34,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 7.7 kN |
Charge statique | 1.75 kN |
Vitesse de référence | 19100 rpm |
Vitesse limite | 23800 rpm |
33,36 €/ Unitéhors TVA
40,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026