Eriks
FACOM

FACOM Tournevis TORX, 89TX Série, 77 mm Jambe courte

  • ERIKS:13225122
  • Fabricant:3662424029349
Image 1
Ajouter à la liste

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
89TX
Type
TORX Spinner
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
15
Longueur
133 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Tournevis TORX
Poids
40 g
Longueur du ôté court
77
Longueur cuisse longe
133