Eriks
FACOM

FACOM Tournevis Torx - 40X150 - 40x150mm

  • ERIKS:13629091
  • Fabricant:3662424098109
Image 1
ATX - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS TORX®
Conforme aux spécifications Torx®.
ATXR - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS RESISTORX®
Conforme aux spécifications Resistorx®.
ATXRP - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS TORX PLUS®
Conforme aux spécifications Tamper Resistant Torx Torx Plus®.

-Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
-Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
-Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
-Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
-Marquage laser : pour une meilleure résistance à l`usure.
-Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.
Ajouter à la liste

12,34 €/ Unitéhors TVA

14,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM