Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH12X250 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 12x250

  • ERIKS:13581369
  • Fabricant:3662424097171
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Hexagonal blade for optimum reliability and performance.
-Extra-long shank up to 250 mm for difficult and remote access.
-Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.
-Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.
-Finish: black tipped mat chromed blade.
Ajouter à la liste

14,84 €/ Unitéhors TVA

17,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ATWH
Largeur de lame
12 mm
Longueur de lame
250 mm
Diamètre de feuille
10 mm