Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATHH.5,5X100 -Tournevis pour vis à tête fendue avec lame forgée à 6 pans 5,5X100

  • ERIKS:23442529
  • Fabricant:3148510118208
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Finition : chromé, poli.
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ATHH
Largeur de lame
5.5 mm
Longueur de lame
100 mm
Diamètre de feuille
5.5 mm