Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATHH.4X90 -Tournevis pour vis à tête fendue avec lame forgée à 6 pans 4X90

  • ERIKS:23442528
  • Fabricant:3148510118000
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Finition : chromé, poli.
Ajouter à la liste

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ATHH
Largeur de lame
4 mm
Longueur de lame
90 mm
Diamètre de feuille
4.5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Tournevis a manche en bois plat 4,5x0,8x90mm

  • Eriks:23079931
  • Manufacturer:4317784122313

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026