Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATHH.12X200 -Tournevis pour vis à tête fendue avec lame forgée à 6 pans 12X200

  • ERIKS:23442534
  • Fabricant:3148510119007
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Finition : chromé, poli.
Ajouter à la liste

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ATHH
Largeur de lame
12 mm
Longueur de lame
200 mm
Diamètre de feuille
10 mm