Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - AR - Tournevis isoryl pour vis à fente lame fraisée - 6.5x100

  • ERIKS:23442502
  • Fabricant:3148510102207
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

-Lame ronde fraisée pour accessibilité au fond des puits.
-Présentation : chromée polie.
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Largeur de lame
6.5 mm
Longueur de lame
100 mm