Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - AR - Tournevis isoryl pour vis à fente lame fraisée - 2.5x50

  • ERIKS:23442492
  • Fabricant:3148510098401
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

-Lame ronde fraisée pour accessibilité au fond des puits.
-Présentation : chromée polie.
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Largeur de lame
2.5 mm
Longueur de lame
50 mm