Eriks
FACOM

FACOM Tournevis dynamométrique - A.402 - Tournevis dynamométrique 2.5mm

  • ERIKS:23447726
  • Fabricant:3148516660640
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Classe II type D (A.400 maintenance).
-Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite.
-Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embout 1/4".
-Adaptateur ECR 1/4" - 1/4" pour douilles et accessoires en option.
-Entraînement 1/4" sur le manche pour utilisation avec une poignée à cliquet type A.300PA.
-Clé de réglage.
-Livré avec certificat d`étalonnage, clé de réglage et numéro individuel d`identification.
Ajouter à la liste

184,16 €/ Unitéhors TVA

222,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
A.402-404
Longueur totale
147 mm
Poids
280 g