Eriks
FACOM

FACOM Serre-joint à engrenage - 272.1000L - à saillie large 1000mm

  • ERIKS:23445517
  • Fabricant:3148511628805
Image 1
272L - SERRE-JOINTS À POMPE À SAILLIE LARGE
-Mêmes caractéristiques que le modèle Réf 272A avec les avantages supplémentaires d`un coulisseau et d`un valet profonds pour la prise de pièces larges.
-Capacité : 0 --> 1000 mm.
-Saillie : 150 mm.
Ajouter à la liste

131,85 €/ Unitéhors TVA

159,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
272
Plage de serrage
1000 mm
Longueur des joues
150 mm
Alternatives
Product Image

BESSEY Presse a vis a grande saillie 800x300mm

  • Eriks:12055156
  • Manufacturer:TGN80T30

98,01 €/ Unitéhors TVA

118,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026