Eriks
FACOM

FACOM S.217 - Rallonges 1/2"

  • ERIKS:23443824
  • Fabricant:3148510579603
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge.
-Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

20,88 €/ Unitéhors TVA

25,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S.217
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur
500 mm
Poids
840 g