Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - S.215S - Rallonge 1/2"x250mm inclinable

  • ERIKS:23443820
  • Fabricant:3148510579450
Image 1
-La forme sphérique du carré mâle d`entraînement permet un désaxage / débattement angulaire de 8° de la rallonge par rapport à la douille.
-Facilite la manoeuvre en accès difficile.
-Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2`"- 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

29,04 €/ Unitéhors TVA

35,14 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S
Mesure de raccord
1/2
Longueur
250 mm