Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - R.215RC - Rallonge avec bague de verrouillage 1/4" inclinable

  • ERIKS:23443599
  • Fabricant:3148510526560
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Mécanisme de verrouillage : pas de perte des douilles dans vos machines.
-Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorges à bille.
-Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
-Présentation : chromée satinée , avec bague de verrouillage phosphatée.
Ajouter à la liste

17,79 €/ Unitéhors TVA

21,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R.RC
Mesure de raccord
1/4
Longueur
150 mm