Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - R.215 - Rallonge 1/4" L=150mm

  • ERIKS:23443598
  • Fabricant:3148510526508
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge.
-Utilisation avec douilles carré 3/8" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout J.235 ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embout J.236.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R
Mesure de raccord
1/4
Longueur
150 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Rallonge 1/4" 150mm

  • Eriks:23063404
  • Manufacturer:4317784096386

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026