Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - R.209S - Rallonge Inclinable 1/4"x55mm

  • ERIKS:23443593
  • Fabricant:3148510525952
Image 1
R.S - RALLONGE 1/4" ANGULAIRE
-La forme sphérique du carré mâle d`entraînement permet un désaxage / débattement de 6° maximum de la rallonge par rapport à la douille.
-Facilite la manoeuvre en accès difficile.
-Dans ce cas, la rallonge angulaire remplace avantageusement le cardan car elle est plus compacte et plus rapide.
-Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

10,33 €/ Unitéhors TVA

12,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Mesure de raccord
1/4