Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - R.209 - Rallonge 1/4" L=55mm

  • ERIKS:23443592
  • Fabricant:3148510525907
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge.
-Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
-Présentation : chromée brilante.
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R
Mesure de raccord
1/4
Longueur
55 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Rallonge 1/4" 50mm

  • Eriks:23063396
  • Manufacturer:4317784096201

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026