Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - J.215 - Rallonge 3/8" L=250mm

  • ERIKS:23443313
  • Fabricant:3148510289304
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge.
-Utilisation avec douilles carré 3/8" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout J.235 ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embout J.236.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

12,84 €/ Unitéhors TVA

15,54 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
J
Mesure de raccord
3/8
Longueur
250 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Rallonge 3/8" 250mm

  • Eriks:23063399
  • Manufacturer:4317784123365

9,48 €/ Unitéhors TVA

11,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026