Eriks
FACOM

FACOM R.240A - Embout cardan impact 1/4"

  • ERIKS:23443608
  • Fabricant:3148510529059
Image 1
CARDAN UNIVERSEL 1/4"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Articulations freinées par ressorts. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
-Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
-Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.
Ajouter à la liste

15,50 €/ Unitéhors TVA

18,76 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R.240A
Mesure de raccord
1/4
Poids
20 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Cardan 1/4" 42mm

  • Eriks:23063395
  • Manufacturer:4317784096195

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026