Eriks
FACOM

FACOM Pince universelle - 187A.20CPE - pince 20mm

  • ERIKS:13375884
  • Fabricant:3662424087264
Image 1
187A.CPE - PINCES UNIVERSELLES
-Prises plates et ovales, striées combinées à de hautes performances de coupe.
-Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les dimensions suivantes :
187A.16CPE : 1.8mm 215 kg/mm²
187A.18CPE : 2.0mm 210 kg/mm²
187A.20CPE : 2.2mm 205 kg/mm²
187AE.20CPE : 2.2mm 205 kg/mm²
187AE permet d`agripper clous et vis
-Géométrie réduisant notablement l`effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
*Ressort de rappel
*Anneau d`attache (l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion
Ajouter à la liste

28,56 €/ Unitéhors TVA

34,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
187A.CPE
Longueur
205 mm
Poids
300 g