Eriks
FACOM

FACOM Pince universelle - 187A.18G - Pince universelle 18mm

  • ERIKS:13686003
  • Fabricant:3662424087134
Image 1
187A.G - PINCES UNIVERSELLES
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500
-Prises plates et ovales, striées combinées à de hautes performances de coupe.
-Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les dimensions suivantes :
*187A.16G : 1.8mm 215 kg/mm²
*187A.18G : 2.0mm 210 kg/mm²
*187A.20G : 2.2mm 205 kg/mm²
-Géométrie réduisant notablement l`effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Poignées ergonomiques PVC, anti-dérapantes, préservant l`accessibilité, résistant aux agents chimiques
-Présentation : Vernie, resistant à la corrosion
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
187A.G
Longueur
185 mm