Eriks
FACOM

FACOM Pince universelle - 187A.16VE - Pince isolée 16 mm

  • ERIKS:13629328
  • Fabricant:3662424099557
Image 1
187A.VE - PINCES UNIVERSELLES - ISOLÉES 1000 VOLTS
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
-Les surfaces de serrage des tubes / câbles ovales et serties sont combinées avec des arêtes de coupe performantes.
-Arêtes de coupe conçues pour couper de manière propre tous les types de fils: des fils souples et des matériaux modernes à une spécification maximale du fil de piano:
*187A.16VE: 1.8mm 215 kg / mm²
*187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²
-Un avantage mécanique élevé grâce à une réduction de la géométrie des rebords et des arêtes de coupe.
-Haute résistance en alliage acier carbone , avec arêtes de coupe trempées par induction.
-Poignées ergonomiques monobloc qui maintiennent les avantages de l`accessibilité des poignées classiques, résistant aux agents chimiques de l`atelier
-Finition vernis pour résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

24,80 €/ Unitéhors TVA

30,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
187A.VE
Longueur
165 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui