Eriks
FACOM

FACOM Pince téléphone - 185A.20VE - à bec long 200mm VDE

  • ERIKS:13598098
  • Fabricant:5054905248574
Image 1
185A-195A.VE :PINCE DEMI-RONDE BECS LONGS - SLS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
-La solution manille est retenue par FACOM pour les outils particulièrement lourds et/ou volumineux.
-Becs fins, finement striés, équipés d`un serre-tube.
-Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur. Le maximum est atteint sur la corde à piano 1,6 mm 160 kg/mm².
-Grande longévité grâce à l`Acier Chrome Molybdène et une dureté par induction sur les taillants.
-Gaines ergonomiques bi-matières très résistantes aux produits chimiques.
-Ressort de rappel amovible.
-Présentation : chromée.
Ajouter à la liste

33,92 €/ Unitéhors TVA

41,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Longueur
200 mm
Forme
Bec long
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Qui
Poids
192 g