Eriks
FACOM

FACOM Pince pour circlips - 199A.23 - 90° intérieurs 31-100 mm

  • ERIKS:12214818
  • Fabricant:3148518231626
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Pour Circlips® 8 --> 200 mm.
-Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
-Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
-Code couleur d`identification : gain de temps.
-Gaines en PVC granité antiglisse.
Ajouter à la liste

29,29 €/ Unitéhors TVA

35,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
199A
Type
199A
Longueur
205 mm
Plage de serrage
de 31 jusqu'à 100 mm
Poids
300 g
Modèle
199