Eriks
FACOM

FACOM Pince pour circlips - 197A.18 - extérieurs 90° 18-60 mm

  • ERIKS:11953004
  • Fabricant:3148518233149
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Pour Circlips® 3 --> 200 mm.
-Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
-Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
-Code couleur d`identification : gain de temps.
-Gaines en PVC granité antiglisse.
Ajouter à la liste

24,16 €/ Unitéhors TVA

29,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
197A
Type
197A
Longueur
170 mm
Plage de serrage
de 18 jusqu'à 60 mm
Poids
175 g
Modèle
197