Eriks
FACOM

FACOM Pince pour circlips - 179A.9 - intérieurs droite 8-11 mm

  • ERIKS:11952990
  • Fabricant:3148518230315
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Pour Circlips® 8 --> 200 mm.
-Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
-Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
-Code couleur d`identification : gain de temps.
-Gaines en PVC granité antiglisse.
Ajouter à la liste

18,43 €/ Unitéhors TVA

22,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
179A
Type
179A
Longueur
140 mm
Plage de serrage
de 8 jusqu'à 11 mm
Poids
115 g
Modèle
179