Eriks
FACOM

FACOM Pince pour circlips - 167A.13 - extérieurs 45° 10-25 mm

  • ERIKS:11952963
  • Fabricant:3148518232517
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500-
-Pour Circlips® 3 --> 100 mm.
-Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
-Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
-Code couleur d`identification : gain de temps.
-Gaines en PVC granité antiglisse.
Ajouter à la liste

22,18 €/ Unitéhors TVA

26,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
167A
Type
167A
Longueur
145 mm
Plage de serrage
de 10 jusqu'à 25 mm
Poids
105 g
Modèle
167