FACOM Pince multiprise - 484A.30 - à branches entrepassées 300mm
ERIKS:23445775
Fabricant:3148511788660
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500 -Branches entrepassées : assurent à l`axe de la branche centrale un appui équilibré. -2 boutonnières épaisses : longévité et sécurité d`emploi. -7 positions de réglage. -Capacité : * 484A : 34 mm. * 484A.30 : 43 mm. -Présentation : laque satinée.