Eriks
FACOM

FACOM Pince multiprise - 181EF.25CPE - à verrouillage

  • ERIKS:12306911
  • Fabricant:3148519080605
Image 1
-Pinces à tête allongée idéales pour travailler dans des endroits difficiles d`accès.
-Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
-Crémaillère à 12 positions.
-Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.
-Haute résistance à la torsion et à la flexion.
-Tête affinée à denture autoserrante.
-Dents trempées, dureté 62 HRC.
-Présentation :Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181EF.CPE .Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181EF.G .
Ajouter à la liste

27,65 €/ Unitéhors TVA

33,46 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
181EF
Longueur
256 mm
Poids
350 g