Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante latérale - 407.MT - Compacte Pince coupante latérale 407.MT 110mm

  • ERIKS:23445660
  • Fabricant:3148511752906
Image 1
PINCES COUPANTES MICRO-TECH® "COMPACTES" : MANIABILITÉ
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Ces pinces associent la performance de coupe à la maniabilité grâce à leur nouvelle forme ogivale amincie.
-Les modèles à retenue de chute évitent l`éjection du fil. La pince 405.MT permet de couper de la corde à piano jusqu`à 0,4 mm.
Ajouter à la liste

57,91 €/ Unitéhors TVA

70,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
407
Type
407
Longueur
110 mm