FACOM Pince coupante diagonale, longueur 110 mm, compact, version Micro-Tech, 406.MT
ERIKS:23445655
Fabricant:3148511752609
PINCES COUPANTES MICRO-TECH® "COMPACTES" : MANIABILITÉ -STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500 -Ces pinces associent la performance de coupe à la maniabilité grâce à leur nouvelle forme ogivale amincie. -Les modèles à retenue de chute évitent l`éjection du fil. La pince 405.MT permet de couper de la corde à piano jusqu`à 0,4 mm.