Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante diagonale, 16cm, longueur 160 mm, version électronique, poignée confort

  • ERIKS:13418644
  • Fabricant:3662424076619
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.504
-Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage).
-Taillants 1/2 ras conçus pour couper net tous les types de fils : fils durs (maxi. 160 Kg/mm²), fils de cuivre fins, matériaux modernes.
-Effort de coupe minimal grâce à l`important bras de levier et à l`axe décalé.
-Grande longévité grâce à l`Acier Chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée des taillants : 61/63 HRc).
-Gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
-Ressort de rappel amovible.
-Présentation : chromée.
Ajouter à la liste

31,04 €/ Unitéhors TVA

37,56 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
391A
Type
391A