Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante diagonale, longueur 180 mm, isolé 1000 V, version électronique

  • ERIKS:13574663
  • Fabricant:3662424099625
Image 1
-Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
-Nouvelle conception de tête pour augmenter la durabilité et la capacité de coupe.
-Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes, etc.
192A.16VE : 2.0 mm 210 kg/mm².
192A.18VE : 2.2 mm 205 kg/mm².
-Effort de coupe minimal grâce à l`important bras de levier et à l`axe décalé.
-Haute durabilité Acier en alliage de carbone, avec arêtes de coupe trempées par induction.
-Poignées ergonomiques bi-matériau résistantes aux agents chimiques comportant:
-Ressort de rappel positif.
-Point d`attache prêt à attacher (le point d`attache ajoute 10 mm à la longueur nominale).
-Finition vernis pour éviter la rouille.
Ajouter à la liste

36,10 €/ Unitéhors TVA

43,68 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
192A
Type
192A
Longueur
180 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui