Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante diagonale, longueur 125 mm, grande capacité, version Micro-Tech, longueur 120 mm

  • ERIKS:23445650
  • Fabricant:3148511751855
Image 1
416.MTPINCES COUPANTES MICRO-TECH® "POINTUES"
-Becs peu encombrants pour des accès difficiles.
-Le modèle à retenue de chute évite l`éjection du fil.

415.MTPINCES COUPANTES MICRO-TECH® "GRANDE CAPACITÉ" : PUISSANCE
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Cette pince est adaptée aux gros efforts et aux travaux répétitifs sur une large gamme de matériaux.
-Le modèle à retenue de chute évite l`éjection du fil.

Ajouter à la liste

54,69 €/ Unitéhors TVA

66,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
405
Type
405
Longueur
125 mm