Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante diagonale, 16cm, longueur 160 mm, version électronique, isolé 1000 V

  • ERIKS:13663162
  • Fabricant:3662424099687
Image 1
-Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage, etc).
-Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes, etc.
* 391A.14VE : 1.4mm 225 kg/mm².
* 391A.16VE : 1.6mm 220 kg/mm².
-Effort de coupe minimal grâce à l`important bras de levier et à l`axe décalé.
-Grande longévité grâce à l`Acier Chrome Molybdène Vanadium, avec arêtes de coupe trempées par induction.
-Poignées ergonomiques bi-matériau résistantes aux agents chimiques comportant:
* Ressort de rappel positif.
*- Point d`attache prêt à attacher (le point d`attache ajoute 10 mm à la longueur nominale).
-Finition vernis pour éviter la rouille.
Ajouter à la liste

37,24 €/ Unitéhors TVA

45,06 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
391A
Type
391A
Longueur
165 mm
Poids
225 g