-Nouveau profil de becs offrant une meilleure longévité et capacité de coupe.
-Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les dimensions suivantes :
192A.16CPE : 2.0mm 210 kg/mm²
192A.18CPE : 2.2mm 205 kg/mm²
192A.20CPE : 2.5mm 200 kg/mm²
-Géométrie réduisant notablement l`effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
Ressort de rappel
Anneau d`attache
(l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion