FACOM Pince à sertir - 985895 - Pince à sertir et à dénuder avec mécanisme de courbure pour extrémités de câble isolées
ERIKS:23449861
Fabricant:3148519858952
PINCE À SERTIR EMBOUTS DE FIL -NORMES : NFC 63-023 -Matrices 5 empreintes inox : - 0,5 à 0,75 mm². - 1 à 1,5 mm². - 2,5 mm². - 4 mm². - 6mm². -Déverrouillage accessible à tout moment. -Sertissage inversé : cosse positionnée sur la partie fixe pour plus d'efficacité et de précision. -Capacité 0,5 à 6 mm². -Forme permettant un réglage à la main. -Doux au toucher.