Eriks
FACOM

FACOM Pince à sertir - 985753 - Pince à sertir et à dénuder 0,75-6mm²

  • ERIKS:23449841
  • Fabricant:3148519857535
Image 1
PINCE À SERTIR DE PRODUCTION POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES
-STANDARDS: CEI60352-2
-Manche allongé pour une prise à 2 mains.
-Débrayage possible en cours de sertissage.
-Double sertissage de la cosse.
-Matrice 3 empreintes :
* Empreinte rouge : 0,5 à 1 mm².
* Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
* Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
-Gainage confort.
Ajouter à la liste

183,19 €/ Unitéhors TVA

221,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
985753
Longueur
255 mm
Poids
540 g