Eriks
FACOM

FACOM Pince à dénuder - 819810 - composition électriciens - outil de sertissage mobile

  • ERIKS:13210096
  • Fabricant:3662424067570
Image 1
COMPOSITION ÉLECTRICIENS - OUTIL DE SERTISSAGE MOBILE
-Pour un sertissage constant et précis de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques.
-Positionnement parfait du fil sur la cosse. Les empreintes de sertissage sont positionnées de manière à offrir une bonne visibilité à l’utilisateur lors de l’insertion du connecteur et du fil.
-Un système de déverrouillage permet un changement rapide des matrices, sans outil spécial.
-Facilitez-vous la vie avec cet outil ergonomique et compact qui permet d’avoir une seule pince et des matrices bien rangées dans leur support modulable.
-Idéal pour tous les installateurs ou techniciens de maintenance qui veulent alléger leur boite à outils et gagner du temps en intervention.
-Comprenant :
*1 pince à sertir 821416.
*4 matrices (821461 - 821462 - 821463 - 821469).
*1 pince à dénuder Swingo® 793936.
*1 dégaineur 985956.
*Boîte plastique BP.MBOXM.
*Plateau mousse PM.819810.
Ajouter à la liste

419,04 €/ Unitéhors TVA

507,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
819810