Eriks
FACOM

FACOM Pince à becs ronds - 195A.16VE - pince courbée 1000V 160mm VDE

  • ERIKS:13546376
  • Fabricant:3662424099656
Image 1
185A-195A.VE - PINCES DEMI-RONDES BECS LONGS ISOLÉES 1000 VOLTS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
-Becs fins, finement striés.
-Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur.
-185A.20VE : becs droits.
-195A.20VE : becs coudés 40°.
-Ressort de rappel positif.
-Gaines ergonomiques antidérapantes.
-Finition chromée, vernie.
Ajouter à la liste

33,49 €/ Unitéhors TVA

40,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
195A.VE
Longueur
160 mm
Approuvé VDE
Oui