Eriks
FACOM

FACOM Pince à bec rond, longueur 160 mm, becs coudés, poignée confort

  • ERIKS:13470234
  • Fabricant:3662424087288
Image 1
PINCE DEMI-RONDE BEC COURT
-Becs fins, finement striés et coupe-fil lateral.
-Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6mm, 160 kg/mm²).
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
-Ressort de rappel
-Anneau d`attache
-(l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion
Ajouter à la liste

25,03 €/ Unitéhors TVA

30,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
193A.CPE
Longueur
160 mm
Approuvé VDE
Non