Eriks
FACOM

FACOM Module d'outils - 440.JP8 - Set de 8 Clé mixte OGV de 8 à 19 mm

  • ERIKS:14243208
  • Fabricant:3148518006064
Image 1
440 - JEUX DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUES SUR ÉTUI PORTATIF
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
Productivité et sécurité = Vite rangé, vite repéré, toujours avec vous.
Résistant aux produits chimiques et aux chocs.

MODM.440-2 MODULE MOUSSE 5 CLÉS MIXTES OGV®
Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
Adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Set MODM.440-2 27 - 29 - 30 - 32 - 34
Set440.JP8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Ajouter à la liste

77,60 €/ Unitéhors TVA

93,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM