Eriks
FACOM

FACOM Marteau - 205C.30SLS - marteaux de mécanicien DIN manche graphite avec sécurité 30mm

  • ERIKS:13584242
  • Fabricant:3662424029547
Image 1
205C.SLS - MARTEAUX DE MÉCANICIEN MANCHE GRAPHITE - SLS
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
-La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
-Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
Ajouter à la liste

28,70 €/ Unitéhors TVA

34,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
205C
Poids
300 g
Diamètre
23 mm